Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCF216 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCF216 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
UCF216 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
UCF216 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
Artikel-Nr.:
     2302-A00125431
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF216
EAN/GTIN:
     3413529507771
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
140
Baureihe:
UCF200
Bezeichnung Gehäuse:
F216
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC216
Breite in mm:
82,6
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
208
Gehäusehöhe in mm:
57
Gehäuselänge in mm:
208
Innendurchmesser in mm:
80
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
80
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171501
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 80,74*
€ 96,75*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 97,10*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 92,06*
€ 99,97*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 89,0001*
€ 101,6101*
3 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 90,93*
€ 104,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,6101*
€ 120,916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,0501*
€ 117,8696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,5501*
€ 114,8946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,0401*
€ 113,0977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,0001*
€ 105,9101
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
FYJ 80 TF
ab € 154,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.