Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLYKOTE P-37 500g Dose MOLYKOTE® P-37 Antiseize Paste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOLYKOTE P-37 500g Dose MOLYKOTE® P-37 Antiseize Paste
MOLYKOTE P-37 500g Dose MOLYKOTE® P-37 Antiseize Paste
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00125765
Hersteller:
     Dow Corning
Herst.-Nr.:
     MOLYKOTE P-37 500g Dose
EAN/GTIN:
     5413278390448
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
MOLYKOTE® P-37 Antiseize Paste ist eine extrem reine, feste Schmierstoffpaste für Verschraubungen. Enthält kein Blei, Nickel, Schwefel, Chlor oder Fluor. - Kompatibel mit hohen Temperaturen (1.400°C) - Hervorragende Tragfähigkeit und Beschlagnahmeschutz Schwefelgehalt von weniger als 250 ppm, mit einem Gesamthalogengehalt (einschließlich Chlor) von weniger als 200 ppm - Geringe Sickerung, so kann es an Orten verwendet werden, wo Sauberkeit erforderlich ist - Ermöglicht das einfache Entfernen von Schrauben auch nach längeren Einsatzzeiten bei hohen Temperaturen - Enthält keine Komponenten, die bei hohen Temperaturen spröde werden Geeignet für Schrauben, Muttern und Schrauben, die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind und aus hitzebeständigen oder extrem hitzebeständigen Stählen (z.B. aus Nickellegierungen) bestehen. Erfolgreich für die Schraubenverbindungen von Gas- und Dampfturbinen in Kraftwerken eingesetzt. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +1400°C
Farbe:
schwarz-grau
Gebindebezeichnung:
Dose
Inhalt:
500
Inhaltseinheit:
g
Kurzbezeichnung:
MOLYKOTE® P-37 Antiseize Paste
NLGI-Klasse:
1-2
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
UNSPSC131:
31201602

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,398*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,078*
€ 82,203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,628*
€ 81,667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,878*
€ 78,395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,268*
€ 76,479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,398*
€ 63,544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.