Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCF214T20 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadr. 4-Loch, ≤200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCF214T20 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadr. 4-Loch, ≤200°C
UCF214T20 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadr. 4-Loch, ≤200°C
Artikel-Nr.:
     2302-A00125824
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF214T20
EAN/GTIN:
     3413520603069
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen bis zu +200 °C
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
125
Baureihe:
UCF200
Bezeichnung Gehäuse:
F214
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC214T20
Breite in mm:
74,6
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Einsatztemperaturbereich:
bis +200°C
Gehäusebreite in mm:
193
Gehäusehöhe in mm:
54
Gehäuselänge in mm:
193
Innendurchmesser in mm:
70
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C4
Wellendurchmesser in mm:
70
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171501
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 145,87*
€ 163,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 164,08*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 140,4102*
€ 164,8802*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 154,44*
€ 186,55*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 167,61*
€ 196,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,8802*
€ 196,2074
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,9802*
€ 195,1364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,6902*
€ 187,6513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,6102*
€ 181,6061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,4102*
€ 167,0881
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.