Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCF216T20 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadr. 4-Loch, ≤200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCF216T20 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadr. 4-Loch, ≤200°C
UCF216T20 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadr. 4-Loch, ≤200°C
Artikel-Nr.:
     2302-A00126112
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF216T20
EAN/GTIN:
     3413520588700
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen bis zu +200 °C
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
140
Baureihe:
UCF200
Bezeichnung Gehäuse:
F216
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC216T20
Breite in mm:
82,6
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Einsatztemperaturbereich:
bis +200°C
Gehäusebreite in mm:
208
Gehäusehöhe in mm:
57
Gehäuselänge in mm:
208
Innendurchmesser in mm:
80
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C4
Wellendurchmesser in mm:
80
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171501
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 166,33*
€ 186,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 158,83*
€ 186,56*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 159,7429*
€ 187,4829*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 175,74*
€ 211,89*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 191,01*
€ 222,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,4829*
€ 223,1047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,6929*
€ 220,9746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,4929*
€ 213,5966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,5829*
€ 206,5637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,7429*
€ 190,0941
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.