Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24026EAW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24026EAW33 SNR Pendelrollenlager
24026EAW33 SNR Pendelrollenlager
24026EAW33 SNR Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2302-A00127986
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24026EAW33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
240..
Breite in mm:
69
Dichtung:
Ohne
eClass51:
23050911
eClass61:
23050911
eClass71:
23050911
Innendurchmesser in mm:
130
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelrollenlager
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171505
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 244,94*
€ 285,81*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 244,51*
€ 285,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 256,70*
€ 306,62*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 280,04*
€ 320,78*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 288,5492*
€ 328,6792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,6792*
€ 391,1282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,4792*
€ 383,7502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,1792*
€ 366,7332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,1192*
€ 357,1418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,5492*
€ 343,3735
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
24026 CC/W33
ab € 381,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.