Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8MGT-1120-21/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00128152
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8MGT-1120-21/PC2
EAN/GTIN:
     5412571231595
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN®, Profil 8MGT.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® GT2
Breite in mm:
21
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
5,9
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.120
Profil:
8MGT
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Polyurethan/Nylon mit Aramid-Zugstrang
Wirklänge in mm:
1.120
Zähne (Z):
140
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,14*
€ 111,73*
€ 3,19*
ab € 89,04*
€ 112,55*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 116,9978*
€ 146,9578*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,9578*
€ 174,8798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,6878*
€ 174,5585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,5278*
€ 164,8481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,4878*
€ 157,6605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,9978*
€ 139,2274
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.