| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00128544 Herst.-Nr.: 22332-BE-XL-K-C3 EAN/GTIN: 4012802325034 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 223..-BE-XL-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 340 | Baureihe: | 223.. | Breite in mm: | 114 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 160 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.171,70* | € 1.258,19* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.166,6146* | € 1.258,2146* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.139,78* | € 1.265,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.188,44* | € 1.271,78* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.183,58* | € 1.271,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|