| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00128837 Herst.-Nr.: UC213G2 EAN/GTIN: 3413529502707 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | UC200 | Breite in mm: | 65,1 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,76* | € 44,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,71* | € 44,57* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,0198* | € 44,8798* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,10* | € 46,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,53* | € 50,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|