Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4030-70 Taper-Spannbuchse, metrisch, Nut nach DIN 6885, GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4030-70 Taper-Spannbuchse, metrisch, Nut nach DIN 6885, GG
4030-70 Taper-Spannbuchse, metrisch, Nut nach DIN 6885, GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00129351
Hersteller:
     Tecnamic
Herst.-Nr.:
     4030-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4030
eClass51:
23179103
eClass61:
23179103
eClass71:
23179103
Innendurchmesser in mm:
70
Kurzbezeichnung:
Taper-Spannbuchse nach DIN 6885
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
26111806
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.