Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8MGT-640-21/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8MGT-640-21/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
8MGT-640-21/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
Artikel-Nr.:
     2302-A00130317
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8MGT-640-21/PC2
EAN/GTIN:
     5412571231397
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN®, Profil 8MGT.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® GT2
Breite in mm:
21
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
5,9
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
640
Profil:
8MGT
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Polyurethan/Nylon mit Aramid-Zugstrang
Wirklänge in mm:
640
Zähne (Z):
80
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,61*
€ 89,23*
€ 3,19*
ab € 74,96*
€ 95,04*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,32*
€ 116,37*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 98,5308*
€ 122,8808*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,8808*
€ 146,2282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,6308*
€ 145,9307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,9108*
€ 135,5539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,4008*
€ 131,377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,5308*
€ 117,2517
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.