Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 220 5kg Hobbock OKS MoS₂-Paste Rapid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 220 5kg Hobbock OKS MoS₂-Paste Rapid
OKS 220 5kg Hobbock OKS MoS₂-Paste Rapid
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00132801
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 220 5kg Hobbock
EAN/GTIN:
     4038127200412
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
oks allroundpaste
montagepaste
OKS 220 ist eine Montagepaste mit sehr hohem MoS₂-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen. ▪ Sofort wirksamer Schutz vor Fressen, Verschleiß und Ruckgleiten bei sehr hohen Belastungen ▪ Kein Einarbeiten in die Gleitfläche erforderlich ▪ Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität von MoS₂ zu Metallen ▪ Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit ▪ Erhöhte Betriebssicherheit bewegter Maschinenteile durch Notlaufeigenschaften ▪ Mit organischen Molybdän-Komplexverbindungen zur Leistungssteigerung ▪ Auch als Sprayversion OKS 221 erhältlich ▪ Montagepaste zum Auf- und Einpressen von Rädern, Wellen, Bandagen oder Lagern ▪ Gleitgrundierung von Bewegungsgewinden, Führungen und Gleitbahnen zur Vermeidung von Ruckgleiten, Fressen und Verschleiß ▪ Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen, z.B. Gleitlagern, Zahnrädern, Kurbelwellen mit Erzeugung von Notlaufeigenschaften ▪ Geeignet bei Spanlosumformung schwieriger Art, z.B. Aufdomen, Drücken oder Prägen, unter Vermeidung kritischer Metallkontakte und Verschweißungen H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Kurzbezeichnung:
MoS₂-Paste Rapid
UNSPSC131:
31201602
Einsatztemperaturbereich:
-35°C bis +450°C
Gebindebezeichnung:
Hobbock
Inhalt:
5
Inhaltseinheit:
kg
Farbe:
schwarz
GHS:
GHS05 GHS07
GHSSIGNAL:
G
VKA-Test Schweißkraft:
4.200 N

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagepaste 5kg, OKS 220 5kg Hobbock, OKS, MoS₂-Paste Rapid
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,55*
€ 390,38*
Frei Haus
ab € 355,42*
€ 392,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,91*
€ 398,07*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,63*
€ 412,82*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 386,28*
€ 425,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,06*
€ 505,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,32*
€ 502,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,83*
€ 474,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,28*
€ 459,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.