| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00134122 Herst.-Nr.: 2209EEG15 EAN/GTIN: 3413520080693 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, berührende Dichtungen beidseitig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 85 | Baureihe: | 22.. | Breite in mm: | 23 | Dichtung: | 2RS | eClass51: | 23050806 | eClass61: | 23050806 | eClass71: | 23050806 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelkugellager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,44* | € 35,31* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,35* | € 35,48* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,256* | € 40,226* | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 29,23* | € 40,45* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,72* | € 42,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|