| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00136085 Herst.-Nr.: ARCANOL-MULTI3-250G EAN/GTIN: 4026677919625 |
| |
|
| | |
| Wälzlagerfett ARCANOL-MULTI3, Universalfett. Das Arcanol MULTI3 ist ein Mehrzweckfett für Kugellager größer als 62 mm Außendurchmesser. Es ist geeignet für Lager mit höheren Lasten, angehobenem Drehzahlbereich und bei Lagerungen mit senkrechter Welle. Es findet Anwendung in großen Elektromotoren und Generatoren, Land- und Baumaschinen, Lüftern, Lkw-Radsatzlagern. Einsatzkriterien: • Mäßige bis hohe Belastung • Tiefe Anlauftemperaturen • In einem weiten Temperaturbereich möglich. Weitere Informationen: | | Baureihe: | ARCANOL-MULTI3 | Dichte: | 0,95 kg/dm³ | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -30° bis +120°C | Gebindebezeichnung: | Tube | Inhalt: | 250 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | Wälzlagerfett ARCANOL-MULTI3 | NLGI-Klasse: | 3 | Zusammensetzung: | Grundöl: Mineralöl Verdicker: Lithiumseife | UNSPSC131: | 15121902 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,7842* | € 9,4242* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 8,97* | € 12,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 6,19* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|