| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00136121 Herst.-Nr.: OKS 230 250g Dose EAN/GTIN: 4038127200474 |
| | |
|
| | |
| OKS 230 ist eine Hochtemperaturpaste mit MoS₂. ▪ Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität von MoS₂ zu Metallen ▪ Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit ▪ Vielfältige Anwendungen bei Temperaturen bis 200 °C als Paste, über 200°C bis 450°C als Trockenschmierstoff ▪ Beständig gegen Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Chemikalien oder Hydraulikflüssigkeiten ▪ Schmierung temperaturbeanspruchter Maschinenteile, z.B. Wälzlager, Gleitlager, Gleit- und Führungsbahnen, Ketten, Rollen oder bewegte Teile in der Warmumformung, Wärmebehandlung oder Trocknung ▪ Trockenschmierung, z.B. von Brennofen- und Hordenwagenlagern, Lagerungen von Gießpfannen, Konvertern oder Heißluftgebläsen bei Temperaturen über 250°C ▪ Schmierung von Kunststoff und Gummi bei Normaltemperatur, wenn es sich um nicht mineralölbeständige Werkstoffe handelt Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -35°C bis +180°C/+450°C | Farbe: | schwarz | Gebindebezeichnung: | Dose | Inhalt: | 250 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | MoS₂-Hochtemperaturpaste | VKA-Test (Schweißkraft): | 3.200 N | GHS: | none | UNSPSC131: | 31201602 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,19* | € 31,14* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,74* | € 34,52* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 27,24* | € 35,20* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,2915* | € 36,4115* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 28,43* | € 36,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|