Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

99353 Wellenschutzhülse 89,92x101,6x16,94x13,36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99353 Wellenschutzhülse 89,92x101,6x16,94x13,36 mm
99353 Wellenschutzhülse 89,92x101,6x16,94x13,36 mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00136151
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
skf wellen-reparaturhuelse
Die Wellenschutzhülse ist eine Alternative zur kostspieligen Reparatur verschlissener oder beschädigter Wellen. Diese dünnwandige Spezialhülse wird einfach über den betroffenen Teil der Welle geschoben. Sie weist eine glatte, für Radial-Wellendichtringe optimierte Gegenlauffläche auf. Durch Installation kann auf eine kostspielige Wellenbehandlung verzichtet werden. • Optimierte Gegenlauffläche • Kostengünstig • Bewährte Lösung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
101,6
Breite1 in mm:
13,36
Breite2 in mm:
16,94
eClass51:
23029290
eClass61:
23029290
eClass71:
23029290
Innendurchmesser in mm:
89,92
Kurzbezeichnung:
Wellenschutzhülse
Wellendurchmesser in mm:
89,92
UNSPSC131:
31171605
Weitere Suchbegriffe: wellen reparaturhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,40*
€ 23,41*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 16,56*
€ 23,53*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 19,4728*
€ 27,1228*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 26,58*
€ 35,57*
1
€ 8,95*
ab € 26,59*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,1228*
€ 32,2761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,4628*
€ 31,4907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,7228*
€ 28,2301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,2428*
€ 26,4689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,4528*
€ 25,5288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,4728*
€ 23,1726
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.