Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS12B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS12B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS12B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS12B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
Artikel-Nr.:
     2302-A00137895
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS12B-1 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472781656
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette simplex/einfach, ISO 606 (DIN 8187).
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
Europäische Bauart
Baureihe:
BS/DIN GT4 Winner Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
5,72
Bolzenlänge (L) in mm:
24,4
Bolzenlänge (L1) in mm:
11,1
Bolzenlänge (L2) in mm:
13
Bruchkraft (FB) in kN:
28,9
DIN-Norm:
ISO 606 / DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
11,68
Kurzbezeichnung:
Simplex-Rollenkette
Laschenhöhe (H) in mm:
16,1
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,8
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,8
Profil:
simplex/einfach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
12,07
Teilung in mm:
19,05
Teilung (Zoll):
3/4
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 28,84*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 21,0425*
€ 28,9725*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,9725*
€ 34,4773
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,5925*
€ 34,0251
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,8825*
€ 31,9902
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,9525*
€ 30,8835
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,2725*
€ 30,0743
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,0425*
€ 25,0406
pro Meter
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.