Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS16B-2 (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS16B-2 (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS16B-2 (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS16B-2 (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
Artikel-Nr.:
     2302-A00138619
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS16B-2 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472781694
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette duplex/zweifach, ISO 606 (DIN 8187).
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bauform:
Europäische Bauart
Baureihe:
BS/DIN GT4 Winner Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
8,28
Bolzenlänge (L) in mm:
75,2
Bolzenlänge (L1) in mm:
33,55
Bolzenlänge (L2) in mm:
35,75
Bruchkraft (FB) in kN:
106
DIN-Norm:
ISO 606 / DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
17,02
Kettenabstand (pt) in mm:
31,88
Kurzbezeichnung:
Duplex-Rollenkette
Laschenhöhe (H) in mm:
21
Laschenstärke aussen (t) in mm:
3,2
Laschenstärke innen (T) in mm:
4
Profil:
duplex/zweifach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
15,88
Teilung in mm:
25,4
Teilung (Zoll):
1
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 106,87*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 85,5673*
€ 107,3573*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 107,3573*
€ 127,7552
pro Meter
ab 2 Meter
€ 106,3673*
€ 126,5771
pro Meter
ab 5 Meter
€ 101,8473*
€ 121,1983
pro Meter
ab 10 Meter
€ 98,9973*
€ 117,8068
pro Meter
ab 500 Meter
€ 85,5673*
€ 101,8251
pro Meter
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.