| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00138822 Herst.-Nr.: 22205EAKW33 EAN/GTIN: 3413520081478 |
| |
|
| | |
| Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 18 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,77* | € 32,01* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,74* | € 32,02* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,15* | € 34,97* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 26,53* | € 36,28* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,1888* | € 37,7588* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|