Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCFL215 SNR Flanschlagereinheit UCFL, oval, 2-Loch, GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCFL215 SNR Flanschlagereinheit UCFL, oval, 2-Loch, GG
UCFL215 SNR Flanschlagereinheit UCFL, oval, 2-Loch, GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00139190
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCFL215
EAN/GTIN:
     3413529508648
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
130
Baureihe:
UCFL200
Bezeichnung Gehäuse:
FL215
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC215
Breite in mm:
77,8
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
164
Gehäusehöhe in mm:
78,5
Gehäuselänge in mm:
275
Innendurchmesser in mm:
75
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
75
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171501
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,24*
€ 84,65*
1 Tag
15
€ 4,95*
ab € 73,99*
€ 85,06*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 74,6093*
€ 85,9193*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 72,27*
€ 88,60*
3 Tage
15
€ 5,45*
ab € 77,12*
€ 88,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,9193*
€ 102,244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,7193*
€ 99,626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,1393*
€ 96,5558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,9793*
€ 95,1754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,6093*
€ 88,7851
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.