| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00139417 Herst.-Nr.: NJ206-E-XL-M1A EAN/GTIN: 4012801572903 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1A, mit Käfig, einreihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | NJ2.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager, einreihig | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,28* | € 41,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,01* | € 41,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,24* | € 42,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 37,65* | € 47,75* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,484* | € 62,544* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|