| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00139546 Herst.-Nr.: HS71913-C-T-P4S-UL EAN/GTIN: 4012801739009 |
| |
|
| | |
| Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | HS719.. | Breite in mm: | 13 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Hochgeschwindigkeits-Spindellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,97* | € 174,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,00* | € 175,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,38* | € 175,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 159,85* | € 180,60* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 170,7585* | € 186,8585* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 170,7585* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|