| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140078 Herst.-Nr.: 23056-BE-XL-C3 EAN/GTIN: 4012802344448 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 230..-BE-XL, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 420 | Baureihe: | 230.. | Breite in mm: | 106 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 280 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.256,40* | € 1.320,14* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.260,57* | € 1.320,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.259,51* | € 1.326,51* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.229,93* | € 1.326,52* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.536,0466* | € 1.609,7166* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.536,0466* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|