| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140225 Herst.-Nr.: 22234-E1-XL-K-C4 EAN/GTIN: 4026677870582 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 310 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 86 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 170 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C4 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 608,86* | € 651,08* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,42* | € 654,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 695,29* | € 742,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 708,88* | € 758,81* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 737,3124* | € 783,0024* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|