| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140240 Herst.-Nr.: 22209-E1-XL-C4 EAN/GTIN: 4026677804792 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 85 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 23 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C4 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,74* | € 45,31* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,88* | € 45,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 40,81* | € 50,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,79* | € 53,30* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,1028* | € 53,3228* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 43,1028* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|