| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140388 Herst.-Nr.: B7011-E-T-P4S-DUL EAN/GTIN: 4012801448635 |
| |
|
| | |
| Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | B70.. | Breite in mm: | 36 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellagersatz, 2er-Satz | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 270,92* | € 293,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 272,57* | € 294,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 290,75* | € 312,71* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 294,0755* | € 316,4455* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 289,83* | € 321,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|