| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140394 Herst.-Nr.: B7012-C-T-P4S-DUM EAN/GTIN: 4012801448925 |
| |
|
| | |
| Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 95 | Baureihe: | B70.. | Breite in mm: | 36 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 60 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellagersatz, 2er-Satz | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,06* | € 329,78* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,12* | € 351,91* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 334,968* | € 361,958* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,23* | € 363,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,30* | € 370,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 334,968* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|