Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B71932-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B719..-E, 2er-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B71932-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B719..-E, 2er-Satz
B71932-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B719..-E, 2er-Satz
Artikel-Nr.:
     2302-A00140737
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71932-E-T-P4S-DUL
EAN/GTIN:
     4026677495853
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
220
Baureihe:
B719..
Breite in mm:
56
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
160
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellagersatz, 2er-Satz
UNSPSC131:
31171531
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.962,84*
€ 2.069,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.987,95*
€ 2.080,00*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 2.014,7865*
€ 2.105,4265*
Frei Haus
ab € 2.043,67*
€ 2.150,95*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.291,49*
€ 2.405,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,4265*
€ 2.505,4575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.090,5765*
€ 2.487,786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.041,8465*
€ 2.429,7973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,7865*
€ 2.397,5959
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.