| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00141917 Herst.-Nr.: OKS 220 250g Dose EAN/GTIN: 4038127200399 |
| | |
|
| | |
| OKS 220 ist eine Montagepaste mit sehr hohem MoS₂-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen. ▪ Sofort wirksamer Schutz vor Fressen, Verschleiß und Ruckgleiten bei sehr hohen Belastungen ▪ Kein Einarbeiten in die Gleitfläche erforderlich ▪ Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität von MoS₂ zu Metallen ▪ Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit ▪ Erhöhte Betriebssicherheit bewegter Maschinenteile durch Notlaufeigenschaften ▪ Mit organischen Molybdän-Komplexverbindungen zur Leistungssteigerung ▪ Auch als Sprayversion OKS 221 erhältlich ▪ Montagepaste zum Auf- und Einpressen von Rädern, Wellen, Bandagen oder Lagern ▪ Gleitgrundierung von Bewegungsgewinden, Führungen und Gleitbahnen zur Vermeidung von Ruckgleiten, Fressen und Verschleiß ▪ Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen, z.B. Gleitlagern, Zahnrädern, Kurbelwellen mit Erzeugung von Notlaufeigenschaften ▪ Geeignet bei Spanlosumformung schwieriger Art, z.B. Aufdomen, Drücken oder Prägen, unter Vermeidung kritischer Metallkontakte und Verschweißungen H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -35°C bis +450°C | Farbe: | schwarz | Gebindebezeichnung: | Dose | Inhalt: | 250 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | MoS₂-Paste Rapid | VKA-Test (Schweißkraft): | 4.200 N | GHS: | GHS05|GHS07 | GHSSIGNAL: | G | UNSPSC131: | 31201602 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,51* | € 29,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,00* | € 33,23* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,65* | € 34,02* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,6272* | € 35,1472* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 29,05* | € 36,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,11051* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|