| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00142742 Herst.-Nr.: F208 EAN/GTIN: 3413529568970 |
| |
|
| | |
| Quadratisches Flanschlagergehäuse, Graugussgehäuse mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz Weitere Informationen: | | Baureihe: | F200 | eClass51: | 23051702 | eClass61: | 23051702 | eClass71: | 23051702 | Gehäusebreite in mm: | 130 | Gehäusehöhe in mm: | 36 | Gehäuselänge in mm: | 130 | Kurzbezeichnung: | Flanschlagergehäuse | Werkstoff: | Grauguss | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,76* | € 10,01* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,92* | € 11,09* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,9608* | € 11,1508* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,14* | € 12,81* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,96* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|