Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USF208 SNR Flanschlagereinheit USF, quadratisch 4-Loch GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USF208 SNR Flanschlagereinheit USF, quadratisch 4-Loch GG
USF208 SNR Flanschlagereinheit USF, quadratisch 4-Loch GG
USF208 SNR Flanschlagereinheit USF, quadratisch 4-Loch GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00142745
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USF208
EAN/GTIN:
     3413529508174
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
80
Baureihe:
USF200
Bezeichnung Gehäuse:
F208
Bezeichnung Lagereinsatz:
US208
Breite in mm:
34
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
130
Gehäusehöhe in mm:
36
Gehäuselänge in mm:
130
Innendurchmesser in mm:
40
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
40
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171501
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 22,06*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 18,0179*
€ 25,0579*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 25,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,90*
€ 28,24*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,68*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,0579*
€ 29,8189
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,4179*
€ 29,0573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,8379*
€ 27,1771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,7579*
€ 25,8919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,3279*
€ 25,3802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,0179*
€ 21,4413
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.