| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00144014 Herst.-Nr.: 23172-BEA-XL-K-MB1 EAN/GTIN: 4054364654610 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, mit kegeliger Bohrung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 600 | Baureihe: | 231.. | Breite in mm: | 192 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 360 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 6.004,3888* | € 6.165,2088* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6.023,94* | € 6.184,78* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 6.023,95* | € 6.184,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.526,51* | € 6.687,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|