Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCF215 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCF215 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
UCF215 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
UCF215 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
Artikel-Nr.:
     2302-A00145169
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF215
EAN/GTIN:
     3413529507764
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
130
Baureihe:
UCF200
Bezeichnung Gehäuse:
F215
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC215
Breite in mm:
77,8
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
200
Gehäusehöhe in mm:
56
Gehäuselänge in mm:
200
Innendurchmesser in mm:
75
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
75
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171501
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,36*
€ 84,28*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 74,3293*
€ 84,6893*
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 82,65*
€ 93,79*
5 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 79,47*
€ 94,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,19*
€ 95,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,6893*
€ 100,7803
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,7793*
€ 99,6974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,8093*
€ 96,1631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,3293*
€ 95,5919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,3293*
€ 88,4519
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.