| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2302-A00146942 Herst.-Nr.: ARCANOL-LOAD150-400G EAN/GTIN: 4012802245011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD150, Spezialfett für Kugel-, Rollen- und Nadellager sowie Linearführungen. Das Arcanol LOAD150 ist ein Schwerlastfett für alle Anwendungen mit Linienkontakten. Es ist das Standardfett für Linearführungen in Werkzeugmaschinen und besonders geeignet für Kurzhubbewegungen. Es findet Verwendung als Radsatzlagerfett für Kegelrollenlager in Nutzfahrzeugen, Landmaschinen und Baumaschinen bei erhöhten Temperaturen sowie für Zylinderrollenlager in großen Elektromotoren und Generatoren. Spezielle Hochdruckadditive sorgen für eine sehr gute Lasttragfähigkeit. Einsatzkriterien: • Höhere Temperaturen • Insbesondere für Linienkontakt geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baureihe: | ARCANOL-LOAD.. | Dichte: | 0,9 kg/dm³ | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -20° bis +140°C | Gebindebezeichnung: | Kartusche | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD150 | NLGI-Klasse: | 2 | Zusammensetzung: | Grundöl: Mineralöl Verdicker: Lithium-Komplexseife | UNSPSC131: | 15121902 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 15,14* | € 20,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2302 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,4098* | € 21,8498* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 21,84* | € 26,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|