Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS2-2222-2RS5/VT143 SKF Pendelrollenlager, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00147602
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BS2-2222-2RS5/VT143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
Pendelrollenlager, Baureihe BS2.., abgedichtet, mit zylindrischer Bohrung.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
BS2..
Breite in mm:
63
Dichtung:
2RS
eClass51:
23050911
eClass61:
23050911
eClass71:
23050911
Innendurchmesser in mm:
110
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelrollenlager, abgedichtet
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171505
Weitere Suchbegriffe: din 635-2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 233,16*
€ 256,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 256,40*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 265,00*
€ 289,70*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,47*
€ 294,55*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 361,9334*
€ 391,3834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,3834*
€ 465,7462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,5834*
€ 463,6042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,3334*
€ 454,9767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,4134*
€ 447,9319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,9334*
€ 430,7007
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.