Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR 26354 SKF Wellendichtring CRWA1 66,68x101,68x9,53mm NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00147665
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     CR 26354
EAN/GTIN:
     00085311027977
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtring CRWA1 mit einfachem Außenmantel aus Stahlblech, SKF WAVE-Dichtlippe, einer Zugfeder aus Federstahl und einer berührungsfreien Schutzlippe.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
101,68
Bauform:
CRWA1
Breite in mm:
9,53
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
66,68
Kurzbezeichnung:
Wellendichtring CR Seals
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31161818
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,25*
€ 12,97*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 11,9365*
€ 16,0565*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,0565*
€ 19,1072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6265*
€ 18,5955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4365*
€ 18,3694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,9465*
€ 17,7863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2865*
€ 17,0009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9365*
€ 14,2044
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.