Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T10-2250-16 GATES Zahnriemen, Synchro-Power Sleeves


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T10-2250-16 GATES Zahnriemen, Synchro-Power Sleeves
T10-2250-16 GATES Zahnriemen, Synchro-Power Sleeves
Artikel-Nr.:
     2302-A00150310
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     T10-2250-16
EAN/GTIN:
     5414465226687
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, SYNCHRO-POWER®, Profil T10, Polyurethan.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Synchro-Power™
Breite in mm:
16
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-5°C bis +70°C
Höhe in mm:
4,5
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.250
Profil:
T10
Teilung in mm:
10
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge in mm:
2.250
Zähne (Z):
225
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,59*
€ 46,11*
1
€ 3,19*
ab € 34,60*
€ 46,34*
35 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,68*
€ 46,79*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 70,22*
€ 89,42*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.