| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00150393 Herst.-Nr.: ES212G2 EAN/GTIN: 3413529503476 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 110 | Baureihe: | ES200 | Breite in mm: | 33,4 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 60 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,29* | € 37,28* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,3874* | € 37,3874* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,33* | € 41,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,52* | € 42,21* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,00* | € 43,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|