Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1218 K/C4 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1218 K/C4 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1218 K/C4 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1218 K/C4 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1218 K/C4 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
Artikel-Nr.:
     2302-A00151400
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1218 K/C4
EAN/GTIN:
     7316570345070
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Pendelkugellager, Baureihe 12..K, kegelige Bohrung, Käfig aus Stahlblech.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
160
Baureihe:
12..
Breite in mm:
30
eClass51:
23050806
eClass61:
23050806
eClass71:
23050806
Innendurchmesser in mm:
90
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelkugellager
Lagerluft:
C4
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,88*
€ 128,60*
6 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 117,17*
€ 138,52*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 121,6804*
€ 143,3204*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 129,16*
€ 152,28*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,37*
€ 239,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,3204*
€ 170,5513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,4604*
€ 169,5279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,9104*
€ 161,7334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,2004*
€ 157,3185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,6804*
€ 144,7997
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.