Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16002/C3 SKF Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16002/C3 SKF Rillenkugellager, einreihig
16002/C3 SKF Rillenkugellager, einreihig
16002/C3 SKF Rillenkugellager, einreihig
16002/C3 SKF Rillenkugellager, einreihig
16002/C3 SKF Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00151414
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16002/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, Baureihe 160.., einreihig, Stahlblechkäfig.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
32
Baureihe:
160..
Breite in mm:
8
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
15
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager
Lagerluft:
C3
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 3,65*
€ 5,06*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,06*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,21*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 5,53*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 5,3944*
€ 7,4544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4544*
€ 8,8707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3544*
€ 8,7517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8544*
€ 8,1567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2344*
€ 7,4189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8844*
€ 7,0024
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3944*
€ 6,4193
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10007032
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.