| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00151627 Herst.-Nr.: KTB40-B-PP-AS EAN/GTIN: 4054362449003 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheiten KTB..B-PP-AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 108 | Breite in mm: | 176 | eClass51: | 23300306 | eClass61: | 23300306 | eClass71: | 23300306 | Innendurchmesser in mm: | 40 | UNSPSC131: | 23153030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 212,56* | € 243,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,71* | € 246,18* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 247,30* | € 273,46* | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,27* | € 275,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 254,04* | € 279,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|