Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8MGT-2840-62/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00151673
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8MGT-2840-62/PC2
EAN/GTIN:
     5412571232011
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN®, Profil 8MGT.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® GT2
Breite in mm:
62
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
5,9
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.840
Profil:
8MGT
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Polyurethan/Nylon mit Aramid-Zugstrang
Wirklänge in mm:
2.840
Zähne (Z):
355
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,37*
€ 614,09*
Frei Haus
ab € 535,27*
€ 618,37*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 705,1686*
€ 794,8586*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,8586*
€ 945,8817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,1186*
€ 936,6711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,1486*
€ 896,2468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,0786*
€ 874,7435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,1686*
€ 839,1506
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.