| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00151772 Herst.-Nr.: NU 315 ECJ/C2F EAN/GTIN: 7316570890181 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager, Baureihe NU3..ECJ, einreihig, mit Führungsborden am Außenring, bordlosem Innenring, Fensterkäfig aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | NU3.. | Breite in mm: | 37 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 75 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager | Lagerluft: | C2 | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,48* | € 179,94* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 162,95* | € 199,80* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 163,99* | € 206,09* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,05* | € 210,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 280,96* | € 321,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|