| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00152252 Herst.-Nr.: PERMA-101510 EAN/GTIN: 4061201008956 |
| |
|
| | |
| perma Schlauchanschluss M10x1a für Schlauch aØ 6 mm gerade, Material: Messing vernickelt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | eClass51: | 23069801 | eClass61: | 23069890 | eClass71: | 23069090 | Kurzbezeichnung: | Schlauchanschluss M10x1a für Schlauch aØ 6 mm | Werkstoff: | Messing vernickelt | UNSPSC131: | 27131604 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,58* | € 6,57* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,95* | € 7,15* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,9694* | € 7,1794* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,93* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|