Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS80-H-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Hochleistungsrollenkette H ANSI


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS80-H-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Hochleistungsrollenkette H ANSI
RS80-H-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Hochleistungsrollenkette H ANSI
RS80-H-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Hochleistungsrollenkette H ANSI
Artikel-Nr.:
     2302-A00152662
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS80-H-1 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472008364
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette simplex/einfach, ISO 606 ANSI (DIN 8188 ANSI), verstärkte Ausführung.
Weitere Informationen:
Bauform:
Amerikanische Bauart
Baureihe:
H-Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
7,94
Bolzenlänge (L1) in mm:
18,3
Bolzenlänge (L2) in mm:
20,9
DIN-Norm:
ISO 606 ANSI/ DIN 8188
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
15,88
Kurzbezeichnung:
Simplex-Rollenkette, verstärkt
Laschenhöhe (H) in mm:
24,1
Laschenstärke innen (T) in mm:
4
Profil:
simplex/einfach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
15,88
Teilung in mm:
25,4
Teilung (Zoll):
1
UNSPSC131:
31151603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,6694*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 77,0394*
€ 91,6769
pro Meter
ab 2 Meter
€ 76,4894*
€ 91,0224
pro Meter
ab 5 Meter
€ 73,3494*
€ 87,2858
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,3794*
€ 84,9415
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,6694*
€ 71,0066
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.