| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00153215 Herst.-Nr.: NJ409-XL-M1-C3 EAN/GTIN: 4012802372571 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NJ..-XL-M1, mit Käfig, einreihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | NJ4.. | Breite in mm: | 29 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,43* | € 205,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,65* | € 239,52* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 199,1942* | € 242,9642* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 201,44* | € 253,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 207,60* | € 253,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|