Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS16B-2 NEPTUNE (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette NEPTUNE, korrosionsb.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS16B-2 NEPTUNE (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette NEPTUNE, korrosionsb.
RS16B-2 NEPTUNE (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette NEPTUNE, korrosionsb.
RS16B-2 NEPTUNE (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette NEPTUNE, korrosionsb.
Artikel-Nr.:
     2302-A00153528
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS16B-2 NEPTUNE (TS)
EAN/GTIN:
     8718472783292
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette duplex/zweifach, ISO 606 (DIN 8187), korrosionsbeständig, Serie BS-Neptune.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bauform:
Europäische Bauart
Baureihe:
BS-Neptune Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
8,28
Bolzenlänge (L) in mm:
75,2
Bolzenlänge (L1) in mm:
33,55
Bolzenlänge (L2) in mm:
35,75
Bruchkraft (FB) in kN:
106
DIN-Norm:
ISO 606 / DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
17,02
Kettenabstand (pt) in mm:
31,88
Kurzbezeichnung:
Duplex-Rollenkette
Laschenhöhe (H) in mm:
21
Laschenstärke aussen (t) in mm:
3,2
Laschenstärke innen (T) in mm:
4
Profil:
duplex/zweifach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
15,88
Teilung in mm:
25,4
Teilung (Zoll):
1
UNSPSC131:
31151603
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 170,5538*
€ 209,6838*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 183,49*
€ 225,35*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 209,6838*
€ 249,5237
pro Meter
ab 2 Meter
€ 207,7238*
€ 247,1913
pro Meter
ab 5 Meter
€ 198,0038*
€ 235,6245
pro Meter
ab 10 Meter
€ 189,2338*
€ 225,1882
pro Meter
ab 500 Meter
€ 170,5538*
€ 202,959
pro Meter
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.