Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESF206 SNR Flanschlagereinheit ESF, quadratisch 4-Loch GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESF206 SNR Flanschlagereinheit ESF, quadratisch 4-Loch GG
ESF206 SNR Flanschlagereinheit ESF, quadratisch 4-Loch GG
ESF206 SNR Flanschlagereinheit ESF, quadratisch 4-Loch GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00153963
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESF206
EAN/GTIN:
     3413529508037
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
62
Baureihe:
ESF200
Bezeichnung Gehäuse:
F206
Bezeichnung Lagereinsatz:
ES206
Breite in mm:
23,8
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
108
Gehäusehöhe in mm:
31
Innendurchmesser in mm:
30
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
30
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171501
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 20,58*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,00*
€ 23,40*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 17,0307*
€ 23,5207*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,90*
€ 26,59*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 19,65*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,5207*
€ 27,9896
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,3507*
€ 27,7873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,7507*
€ 25,8833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,2907*
€ 24,1459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,8407*
€ 23,6104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0307*
€ 20,2665
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.