| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00153979 Herst.-Nr.: RF16B-1 CLS (TS) EAN/GTIN: 8718472134063 |
| |
|
| | |
| Verbindungsglieder mit Feder, mit geraden Laschen, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach. Weitere Informationen: | | Ausführung: | B-1 | Bauform: | TYP E | Bolzendurchmesser (d2) in mm: | 8,28 | Bolzenlänge (L1) in mm: | 17,75 | Bolzenlänge (L2) in mm: | 19,95 | DIN-Norm: | ISO 606/DIN 8187 | eClass51: | 23170403 | eClass61: | 23170403 | eClass71: | 23170403 | Innenbreite (b1) in mm: | 17,02 | Kurzbezeichnung: | Kettenglied mit Feder, gerade | Laschenhöhe (H) in mm: | 24 | Laschenstärke aussen (t) in mm: | 3,2 | Laschenstärke innen (T) in mm: | 4 | Rollendurchmesser (d1) in mm: | 15,88 | Teilung in mm: | 25,4 | Teilung (Zoll): | 1 | Werkstoff: | Stahl | UNSPSC131: | 31151603 |
|
| | |
| | | |
| |