| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00154403 Herst.-Nr.: 22219EMW33 EAN/GTIN: 0087796303386 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager Baureihe 222.. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 170 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 43 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 95 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,67* | € 175,30* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,03* | € 176,18* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 154,0995* | € 191,2895* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,40* | € 195,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|