| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00155467 Herst.-Nr.: UC211 EAN/GTIN: 4012802630954 |
| |
|
| | |
| Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 100 | Baureihe: | UC.. | Breite in mm: | 55,6 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Kurzbezeichnung: | Spannlager UC2.. | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,48* | € 25,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,83* | € 26,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,43* | € 26,70* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,4218* | € 28,6118* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,93* | € 28,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,4218* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|